光電センサ バレル形 検出範囲 2.5 m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61940544 品番GLV18-55-G/73/120
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Pepperl + Fuchs GLV / GLK18 シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18 プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC 及び AC / DC 電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範
Pepperl + Fuchs GLV / GLK18 シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18 プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC 及び AC / DC 電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範囲と最適化されたポテンショメータ設計に含まれる取り付けセットにより、迅速な組み立てと簡単な構成が実現します。短 M18 プラスチックハウジング入りの標準品の高効率ライン 用途 2 つのデバイスが 1 つになっています。検出範囲が広い透明物体検出モード又は逆反射型動作モードから選択できます。

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2.5 m●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18 長さ(mm)43.9 直径(Φmm)18 質量(g)約10 規格EN60947-5-2 シリーズGLV18 温度範囲(℃)-25〜60 検出方式回帰反射型 保護等級IP67 光源LED 材料ハウジング:PC、光学面:PMMA、コネクタ:プラスチック センサー型式バレル形 最大角度範囲(°)約2 ライト種類変調された可視赤色光、640nm 保存温度範囲(℃)-40〜70 照度(Lux)周囲光限度:30000Lux アズワン品番65-7294-66 ねじサイズM18 無負荷電流(mA)最大15 動作電圧(V)10〜30DC 最大スイッチング電圧(DC V)30 電気的接続M12 4ピンコネクタ 検出範囲(m)2.5 最大スイッチング電流(mA)100 応答時間(ms)最大0.5 出力タイプ2PNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする