光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 115 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●動作温度 Max:+55℃ 注文コード61940700 品番GRTE18-N2412V
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかるステンレススチール製ハウジング 1.4404 / 316L により、高い機械的耐久性を実現しています Ecolab 認定を取得しており、酸性のアルカリ性洗浄と消毒に対応します エージェント IP67、IP68、及び IP69K エンクロージャ等級 - 洗浄用途向け M18 ねじ M12 オスコネクタと 2 m ケーブルタイプを用意していますあなたの利点シンプルな M18 ね
概要一目でわかるステンレススチール製ハウジング 1.4404 / 316L により、高い機械的耐久性を実現しています Ecolab 認定を取得しており、酸性のアルカリ性洗浄と消毒に対応します エージェント IP67、IP68、及び IP69K エンクロージャ等級 - 洗浄用途向け M18 ねじ M12 オスコネクタと 2 m ケーブルタイプを用意していますあなたの利点シンプルな M18 ねじデザインにより、すばやく省スペースな取り付けを実現 フロントスクリーンは、3 mm のフラットで耐薬品性のある素材で、長いサービス寿命を提供し、メンテナンスの時間とコストを削減します 過酷な環境下でも、信頼性の高いオブジェクト検出による誤検出の低減とスループットの向上 Ecolab は GR18 Inox の使用をで証明する 食品加工分野及び化学分野 洗浄処理 革新的なステンレススチール製アクセサリにより、迅速かつ低コストで取り付けることができます センサの相補出力によるシンプルな電気的統合GR18 Inox 製品ファミリの円筒形光電センサは、耐腐食性 V4A ( 316L )ステンレススチール製ハウジングを備えています。短い標準ハウジング長の M18 ハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。耐薬品性 O リングシールをベースにした特殊なシールコンセプトにより、液体がセンサに侵入するのを防止します。さまざまなオスコネクタと接続タイプが、製品ポートフォリオに丸を通します。用途消費財産業、食品飲料産業(醸造所、酪農場、屠殺場、食品加工及び包装ライン)、製薬産業 機械構造(工作機械、木材産業、取り扱い及び組み立て) 自動車および部品サプライヤー( OEM、自動車メーカー) 洗車、アミューズメント部品、ビルオートメーション、ドア・ゲートウェイ、屋外用途などの新しい用途に対応します ロードカート位置の検知 肉スライサーの送り込みで製品を検出します 衛生環境での製品検出 パネル検出注。

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 115 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7288-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする