E3FBDN122M 光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア 61940989

光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)2仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃注文コード61940989品番E3FBDN122M
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

E3FB小型光電センサ
オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護。

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃質量(g)梱包状態:約95、本体:約65使用温度範囲(℃)-25~55 (ただし、氷結、結露しないこと)コード長さ(m)2検出方式拡散接続方式コード引き出し検出距離(mm)300材質(ケース)黄銅(ニッケル)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p) 10%含む最大)保護等級IP67、IP69K光源赤色LED(波長624nm)応答時間0.5ms消費電流(mA)25以下照度(Lx)白熱灯:3000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)感度調整1回転アジャスター動作モード入光ON/遮光ON切替式表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~55Hz、複振幅 1.5mm、X、Y、Z各方向2h材質(ナット)黄銅(ニッケル)応差20%maxアズワン品番65-7303-62出力形式NPNオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回最大電流(mA)25電気的接続4線ケーブル最大DC電圧(V)30保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)スポット径(Φmm)40×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする