光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941506 品番XUYFNEP60005
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番65-7290-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする