WF30-95B410 光電センサ フォーク形 検出範囲 0.2 mm SICK 61941515

光電センサ フォーク形 検出範囲 0.2 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941515品番WF30-95B410
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

概要WFnext フォークセンサは、ラベル、マーク、二重シート、穴、エッジ、様々な物体に使用できます。送信側と受信側の両方を 1 つのハウジングに統合する設計原理により、調整は必要ありません。この使いやすいセンサラインには、フォークの深さが 40 mm、60 mm、95 mm の 2 → 120 mm のフォーク幅が用意されています。非常に高速な応答時間と精細な分解
概要WFnext フォークセンサは、ラベル、マーク、二重シート、穴、エッジ、様々な物体に使用できます。送信側と受信側の両方を 1 つのハウジングに統合する設計原理により、調整は必要ありません。この使いやすいセンサラインには、フォークの深さが 40 mm、60 mm、95 mm の 2 → 120 mm のフォーク幅が用意されています。非常に高速な応答時間と精細な分解能により、Sick の WFnext フォークセンサは、小さい物体や平坦な物体、さらに高速での移動を検出することもできます。一目でわかる赤外線光源 IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高速な応答と精細な分解能により、非常に高速な物体速度でも信頼性の高い検出が可能になります 赤外線光源により、優れた周辺光に対する耐性を発揮します IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用したユーザーフレンドリな設定 さまざまなフォークサイズが用意されているため、柔軟に取り付けることができます 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできます用途ボディの微調整 製品の高さを確認します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:光学式●検出範囲:0.2 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:WF30アズワン品番65-7295-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする