光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941540 品番OG120U.R-GW1O.7WL
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 〜 60 ℃ 保護等級: IP67
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 〜 60 ℃ 保護等級: IP67。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE アズワン品番65-7331-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする