光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941549 品番OG120U.L-GW1O.7WL
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 〜 60 ℃ 保護等級: IP67
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 〜 60 ℃ 保護等級: IP67。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CE アズワン品番65-7331-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする