光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941558 品番XUYFANEP40120
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番65-7331-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする