光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941637 品番E3SGS3B4
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スロットセンサ、スルースキャン
LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
スロットセンサ、スルースキャン。LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7316-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする