光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941646 品番E3SGS3E4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スロットセンサ、スルースキャン
LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
スロットセンサ、スルースキャン。LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7287-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする