OL05.I-GP1B.7WN 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm Baumer 61941655

光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941655品番OL05.I-GP1B.7WN
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整
Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする