EE-SX674 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア 61941707

光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)-仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:12 mA●動作温度 Min:-25℃タイプ溝型(密着取りつけ型)注文コード61941707品番EE-SX674
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ
一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。
黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:24V●接続方式:コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:12 mA●動作温度 Min:-25℃質量(g)約3(梱包状態)タイプ溝型(密着取りつけ型)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)コード長さ(m)-検出方式透過形接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)12(L端子開放時)センサー型式フォーク形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1000以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)保護回路負荷短絡保護保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3アズワン品番65-7353-60負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)12電気的接続4ピンコネクタ保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする