光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)- 仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:100 mA●動作温度 Max:+55℃ タイプ溝型(密着取りつけ型) 注文コード61941734 品番EE-SX673
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はコード長さ・仕様・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ
一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。
黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:100 mA●動作温度 Max:+55℃ 質量(g)約2.3(梱包状態) タイプ溝型(密着取りつけ型) 使用温度範囲(℃)-25〜55(ただし、氷結、結露しないこと) コード長さ(m)- 検出方式透過形 接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能) 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 検出距離(mm)溝幅:5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IP50 光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) 消費電流(mA)12(L端子開放時) センサー型式フォーク形 照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1000以下 材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC) 保護回路負荷短絡保護 保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結、結露しないこと) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 耐振動耐久:20〜2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差0.025mm以下 応答周波数(kHz)1以上、平均値:3 アズワン品番65-7285-06 負荷電流(mA)(制御出力)100以下 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下 最大電流(mA)100 電気的接続コネクタ 保存湿度範囲(%RH)5〜95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)5〜85(ただし、結露しないこと) ライトソース赤外線 発光方式直流光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする