光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941759 品番EE-SX673R
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Omron EE-SX47/67 シリーズグローバルスタンダードスロットタイプフォトマイクロセンサ(非変調)は、簡単な操作の監視のための明るいライトインジケータを備えています。このシリーズには、暗 オン動作とライトオン動作を切り替えることができるモデルも含まれます。8 種類の形状から、さまざまなバリエーションを用意しています。フレキシブルロボット
Omron EE-SX47/67 シリーズグローバルスタンダードスロットタイプフォトマイクロセンサ(非変調)は、簡単な操作の監視のための明るいライトインジケータを備えています。このシリーズには、暗 オン動作とライトオン動作を切り替えることができるモデルも含まれます。8 種類の形状から、さまざまなバリエーションを用意しています。フレキシブルロボットケーブルが標準装備されています。最大 1 kHz の応答周波数。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:システムコネクタ●シリーズ:EE-SX67 アズワン品番65-7304-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする