光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941777 品番XUYFANEP100005
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番65-7288-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする