光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941804 品番PM-L45-C3
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ
パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ。パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。特長と利点。電源の逆極性保護 出力の逆極性保護 ショート出力保護 M3ねじで取り付けが簡単 PNP / NPN出力を用意。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IEC アズワン品番65-7340-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする