光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941856 品番XUDA2NSMM8
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU アズワン品番65-7331-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする