O200.EL-GW1J.72NV/FREC 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m Baumer 61941874

光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61941874品番O200.EL-GW1J.72NV/FREC
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.1 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7325-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする