光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941890 品番O200.TL-GZZY.72NV/FIN2
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA ) アズワン品番65-7324-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする