光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941899 品番O200.TR-ZZZX.72NV
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Baumer ミニチュアスルービームセンサ(エミッタ) レシーバについては、RS 品番 1871-810 を参照してください 公称検出範囲: 6 m 光源 : 赤色 LED のインパルス スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
Baumer ミニチュアスルービームセンサ(エミッタ) レシーバについては、RS 品番 1871-810 を参照してください 公称検出範囲: 6 m 光源 : 赤色 LED のインパルス スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus アズワン品番65-7308-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする