光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61941917 品番O500.SP.T-GW1J.72O/B005
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:1 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP-67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7323-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする