光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942005 品番OBE40M-R200-S2EP-IO-V1-L
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40M アズワン品番65-7342-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする