光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942014 品番OBT350-R100-2EP-IO-V31
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ
Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一です。 R100センサにIO-Linkを統合することで、センサレベルの通信が実現し、センサのインテリジェンスが最大限に発揮されます。長寿命 シャープなライトスポット IO-Link インジケータLED 精度の高い物体検出 コンパクトなハウジング設計。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7348-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする