光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942030 品番OBG8000-R200-2EP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000 アズワン品番65-7337-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする