光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942057 品番OBT600-R200-2EP-IO-V1-L
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600 アズワン品番65-7344-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする