GSE6-P1212 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 15 m SICK 61942084

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 15 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック注文コード61942084品番GSE6-P1212
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

概要一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED 耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積 大きくて使いやすいポテンショメータ 大きくて明るいインジケータLED IP67 エンクロージャ等級あなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジ
概要一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED 耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積 大きくて使いやすいポテンショメータ 大きくて明るいインジケータLED IP67 エンクロージャ等級あなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能 ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現 SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現 大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易 大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易 SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能 自動境界コントロールの単一化 税関出口でスイングドアを開ける 助手席側ロックで人を分離する 自動搭乗 Gates での人の流れを制御 アクセス Gates での人物の単一化 搬送位置にあるオブジェクトを確認しています インバウンドベルトの監視 自動誘導車両システムへの制御された負荷転送 移動方向の検出G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED、使いやすい設定ねじ、IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。用途ロボットグリッパーでの部品検出 搬送ラインの搬送制御 パレットシャトル基準位置の検出 TOP ローダーでのアクセス保護 ロードキャリングユニットの検出 パッケージコンベアの突出部監視 バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別 シュートのレベル監視 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します コンベアでの突出検出 動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット 参照の配置 シャトル上の積載荷重ユニット シャトルでの突出検出 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します バッグが長すぎ

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチックアズワン品番65-7290-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする