光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 700 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942215 品番E3S-DBP22T OMS
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再帰反射型センサには、反射板が必要です。 反射板 / 取り付けブラケットは別売りです。
E3S-DB光電センサ
優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。
SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能 最長検出距離: 4.5 m 最小ギャ
再帰反射型センサには、反射板が必要です。 反射板 / 取り付けブラケットは別売りです。E3S-DB光電センサ。優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能 最長検出距離: 4.5 m 最小ギャップを検出する2 mmスポットのナロービームタイプ 飲食料品産業の環境で実証済み。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7276-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする