O200.RR-GD1E.72NV/T003 光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m Baumer 61942240

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 3 → m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942240品番O200.RR-GD1E.72NV/T003
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Baumer ミニチュア回帰反射型 公称検出範囲: 4 m 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチイン:リモート /1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
Baumer ミニチュア回帰反射型 公称検出範囲: 4 m 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチイン:リモート /1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 3 → m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7308-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする