光電センサ ブロック形 検出範囲 1.5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942337 品番OM70-P1500.HH1500.VI
参考基準価格(税別)¥616,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 150 → 1500 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されています。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 150 → 1500 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されています。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-P アズワン品番65-7288-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする