曜日別特売
IRL-P211E41 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.5 m SICK 61942346

光電センサ ブロック形 検出範囲 1.5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942346品番IRL-P211E41
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

概要SICK の ZoneControl ソリューションは、交通信号が町や都市の交通の流れを制御するのと同様に、PLC やその他の種類の外部制御なしで、ベルト上の製品の流れを制御します。Sick 社の ZoneControl は、製品の流れを制御する 3 つの製品ファミリで構成されています。この手順はゼロ圧積算( ZPA )と呼ばれます。ZoneControl ソリューションの取り付けは
概要SICK の ZoneControl ソリューションは、交通信号が町や都市の交通の流れを制御するのと同様に、PLC やその他の種類の外部制御なしで、ベルト上の製品の流れを制御します。Sick 社の ZoneControl は、製品の流れを制御する 3 つの製品ファミリで構成されています。この手順はゼロ圧積算( ZPA )と呼ばれます。ZoneControl ソリューションの取り付けは非常に簡単です(プラグアンドプレイ)。 ZoneControl 製品を直列に接続し、センサを取り付け、空圧ライン又はモーター駆動ローラーへの接続を行います。そのため、PLC プログラミング、ラップトップ、高価な配線は不要です。各製品には、シングルフィード(スリープ機能あり / なし)とブロック(スラグ)の 2 種類のスタートアップロジックがあり、用途の要件に応じて異なります。さまざまな要件を満たすために、ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上への取り付け( WLR )の 3 つの取り付け構成から選択できます。一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレーションにより、選択と実装が容易になります 標準切断長: 1 m ( 3 フィート) または 2 m ( 6 フィート)あなたの利点市場で最大のゼロ圧力積算ポートフォリオがユーザーに提供されます 用途に合わせてさまざまな選択肢があります Sick ZoneControl ソリューションは、パッケージの a on のフローを制御します PLC やその他の外部制御なしのコンベア プログラミングやラップトップ不要で、PLC インターフェイスが不要なのですばやくセットアップできます ZoneControl の経験と Sick の専門家による個人的なサポートにより、アプリケーションと製品に関するすべての問題に迅速に対応できます によるコンベアの迅速な拡張または変更 モジュラ設計Sic

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:27.6V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65●応答時間:2 ms●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7305-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする