光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942355 品番RL28-55/47/82b/105
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ
Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ使用時にも周辺光に対する感応性なし 防水等級、保護等級: IP67 保護クラスII。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.7 m●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28 アズワン品番65-7293-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする