WL11-2P2432P07 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m SICK 61942398

光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942398品番WL11-2P2432P07
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

概要W11-2 光電センサファミリは、高性能の検出機能を備えた完全な技術を提供しており、さまざまなオートメーション用途に対応します。搬送と梱包のどちらの用途でも、頑強な小型ハウジングで最適な性能を発揮します。この使いやすいセンサは、産業環境で信頼性の高い物体検出と高い信頼性を実現します。一目でわかる統一されたハウジング、取り付け、接続
概要W11-2 光電センサファミリは、高性能の検出機能を備えた完全な技術を提供しており、さまざまなオートメーション用途に対応します。搬送と梱包のどちらの用途でも、頑強な小型ハウジングで最適な性能を発揮します。この使いやすいセンサは、産業環境で信頼性の高い物体検出と高い信頼性を実現します。一目でわかる統一されたハウジング、取り付け、接続システム 産業用の頑強なセンサ PinPoint LED技術による視認性の高い光軸スポット 耐薬品性、耐熱性、機械的耐性を備えた設計の省スペースプラスチック製ハウジングです ダブテール取り付け - 取り付け穴と長方形の穴 視認性の高い 360 ° ステータス LEDあなたの利点を搭載した優れた ASIC テクノロジーにより、オブジェクトを確実に検出します 周辺光に対する高い耐性 PinPoint 技術により、明るく小型で精密なライトスポットが提供され、センサの位置合わせが迅速かつ簡単になります 精密なスイッチング特性により、用途が変化しても高い性能を発揮します 条件 視認性の高い 360 ° ステータス LED により、すばやく簡単にセットアップできます コンパクトで頑丈なハウジング設計により、狭いスペースでも容易に収まります 統一されたハウジング、取り付け、接続システムにより設置が簡単 ダブテール、側面取り付け、標準取り付け穴などの汎用取り付けオプションにより、すばやく取り付けることができますW11-2 光電センサファミリは、高性能の検出機能を備えた完全な技術を提供しており、さまざまなオートメーション用途に対応します。搬送と梱包のどちらの用途でも、頑強な小型ハウジングで最適な性能を発揮します。この使いやすいセンサは、産業環境で信頼性の高い物体検出と高い信頼性を実現します。用途統一されたハウジング、取り付け、接続システム 産業用の頑強なセンサ PinPoint LED 技術により、視認性の高い光軸スポットが得られます 耐薬品性、耐熱性、機械的耐性を備えた設計の省スペースプラスチック製ハウジングです ダブテール取り付け - 取り付け穴と穴の長さ 視認性の高い 360 ° ステータス LED。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69K●応答時間:<2.5 ミリ秒●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7305-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする