曜日別特売
EQ34PN 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 2 m Panasonic(パナソニック) 61942495

光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 2 m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード61942495品番EQ34PN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

EQ30 :三角光センサ
世界中でバックグラウンドフェードする小型ライトセンサ わずか 68 x 20 x 40 mm のコンパクトサイズ センサ範囲は 2 m まで調整可能です 色は独立して機能します 自動クロストーク抑制 IP67
EQ30 :三角光センサ。世界中でバックグラウンドフェードする小型ライトセンサ わずか 68 x 20 x 40 mm のコンパクトサイズ センサ範囲は 2 m まで調整可能です 色は独立して機能します 自動クロストーク抑制 IP67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:=2 ms●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7272-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする