E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ
透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ
プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付
E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ。透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ。プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格。