光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃ 注文コード61942520 品番E3ZM-R86
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

E3ZMシリーズステンレススチール
食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。
ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
E3ZMシリーズステンレススチール。食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで洗剤や消毒に耐え、食品産業に最適 Henkel Ecolab Instituteによる認定 レーザーエッチング - ラベルなし 保護等級IP67 (IEC)、IP69K (DIN 40050-9)。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7337-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする