光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942556 品番E3ZR86
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃ 質量(g)約20 コード長さ(m)- 検出方式逆反射型 接続方式M8コネクタタイプ 標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 保護等級IP67 光源赤色発光ダイオード(660nm) 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)30以下 センサー型式ブロック形 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂 検出距離(m)0.1〜4(形E39-R1S使用時)、0.1〜3(形E39-R1使用時) 指向角(°)2〜10 動作温度(℃)Max:55 アズワン品番65-7278-11 出力形式PNP 最大電流(mA)100 電気的接続M8 4ピンコネクタ 最大DC電圧(V)26.4 ライトソースLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする