光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942565 品番E3S-R36
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています
Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-R アズワン品番65-7302-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする