曜日別特売
E3Z-D82-IL2 2M 光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm オムロンヘルスケア 61942574

光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942574品番E3Z-D82-IL2 2M
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています
Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7276-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする