光電センサ ブロック形 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942678 品番FHDK 10P1101/KS35
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P アズワン品番65-7305-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする