光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942739 品番E3Z-T61 2M
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7359-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする