光電センサ ブロック形 検出範囲 15000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942748 品番E3ZM-T81 5M
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します
Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM アズワン品番65-7276-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする