光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942766 品番RLK28-55/31/116
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

Pepperl+Fuchs 回帰反射型センサ(極性フィルタ付き)、汎用性の高いフィールド使用のユニバーサルシリーズ、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤色光タイプ、リレー出力付きタイプ。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 赤色ライト付きのタイプ
Pepperl+Fuchs 回帰反射型センサ(極性フィルタ付き)、汎用性の高いフィールド使用のユニバーサルシリーズ、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤色光タイプ、リレー出力付きタイプ。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 赤色ライト付きのタイプ リレー出力付きのタイプ。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28 アズワン品番65-7323-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする