SOOD-TB-R-PN 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m Festo 61942784

光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942784品番SOOD-TB-R-PN
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型感知方式を備えています。最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型感知方式を備えています。最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:2 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7340-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする