曜日別特売
E3SCD12 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m オムロンヘルスケア 61942809

光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942809品番E3SCD12
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

金属製ハウジングE3S-C
このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。
横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金
金属製ハウジングE3S-C。このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド 感度調整ポテンショメータ 出力PNP / NPN及び明部オン / 暗部オン選択可能 応答時間: 最大2 ms 短絡保護、逆極性保護 操作のLEDインジケータ及び安定性 動作温度範囲: -25 → +55℃ 固定具付き取り付けブラケット付属。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7316-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする