光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm →、25 mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942845 品番EX-14A-PN
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ミニチュア収束 / 拡散センサ
ミニチュア収束 / 拡散光電、3.5 mm厚さ 検出範囲: 2 → 25 mm(10 mm位置で収束) 実に多種多様な色や表面の属性に対応し、様々な物体を検出可能 明部 - オン又は暗部 - オンタイプ 赤色可視光を放散するエレメントの搭載により、アラインメントの負担を軽減 安定性及び動作インジケータ付き 環境保護対応 IP67 H 19 x W 10
ミニチュア収束 / 拡散センサ。ミニチュア収束 / 拡散光電、3.5 mm厚さ 検出範囲: 2 → 25 mm(10 mm位置で収束) 実に多種多様な色や表面の属性に対応し、様々な物体を検出可能 明部 - オン又は暗部 - オンタイプ 赤色可視光を放散するエレメントの搭載により、アラインメントの負担を軽減 安定性及び動作インジケータ付き 環境保護対応 IP67 H 19 x W 10 x D 3.5 mm。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2 mm → 、25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7278-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする