曜日別特売
SOOE-TB-L-PNLK-T 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m Festo 61942870

光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61942870品番SOOE-TB-L-PNLK-T
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7338-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする