光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61942994 品番O300W.GP-GW1J.PVN
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Baumer のバックグラウンド抑制付き拡散センサは、30 → 200 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 68
Baumer のバックグラウンド抑制付き拡散センサは、30 → 200 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 68。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300W アズワン品番65-7323-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする