曜日別特売
E3T-SR23-M5J 0.3M 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア 61943010

光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3T注文コード61943010品番E3T-SR23-M5J 0.3M
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体へ
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3Tアズワン品番65-7316-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする