E3S AD31 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア 61943028

光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943028品番E3S AD31
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スロットセンサ、スルースキャン
LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
スロットセンサ、スルースキャン。LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする