OM70-P0250.HH0130.VI 光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer 61943150

光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943150品番OM70-P0250.HH0130.VI
参考基準価格(税別)¥616,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 50 → 250 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-Pアズワン品番65-7287-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする